Stahovák kuličkových ložisek bez háku s šířkou klíče 17 mm, celková výška 224 mm

Artiklové číslo: 70-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Baureihe 70
Druh produktu Stahovák na kuličkové ložisko
Vnější 6hran 17 mm
Materiál ocel
Celková délka 224 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70-1
EAN / GTIN 4021176021138
Číslo výrobce 70-1
L-číslo L80010 1445
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Stahováky kuličkových ložisek řady 70 se používají pro nedestruktivní demontáž kuličkových ložisek s hlubokou drážkou bez demontáže hřídele v řemeslech, průmyslu a dílnách. Pomocí těchto stahováků lze rychle a snadno vyjmout ložiska, která jsou umístěna v pouzdře a zároveň na hřídeli, a pokud již nejsou poškozena, lze je znovu použít. Řada 70 zaujme svými stahovacími čelisti speciálně vyvinutými pro přesnou instalaci do oběžných drah ložisek. Pro každou velikost stahováku jsou k dispozici různé sady stahovacích háků.
  • Díky plynule nastavitelným hákům jsou vhodné pro širokou škálu průměrů drážek a lze je používat v mezinárodním měřítku
  • Pomocí nastavitelných háků lze uchopit i poškozená ložiska.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 36 mm
  • Celková šířka [palce]: 1 7/16
  • Celková hloubka [mm]: 36 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 7/16
  • Celková výška [mm]: 224 mm
  • Celková výška [palec]: 8 13/16
  • Obor: Pohonná technika, motorová vozidla, užitková vozidla, průmysl, železnice.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 0,00
  • Dostupné náhradní díly: Ano