Extractor de rodamientos sin gancho con ancho de llave 17 mm, altura total 224 mm

Número de artículo: 70-1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Baureihe 70
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo
Hexágono exterior 17 mm
Material acero
Longitud total 224 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 70-1
EAN / GTIN 4021176021138
Número del fabricante 70-1
Número L L80010 1445
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los extractores de rodamientos de la serie 70 se utilizan para la extracción no destructiva de rodamientos de bolas de ranura sin desmontar el eje en artesanía, industria y taller. Con estos extractores, los rodamientos que están al mismo tiempo en una carcasa y en un eje se retiran de manera fácil y rápida y, si no han sido dañados anteriormente, se pueden volver a utilizar. La serie 70 convence por sus ganchos de extracción especialmente desarrollados para la precisa instalación en las pistas de los rodamientos. Para cada tamaño de extractor hay disponibles diferentes juegos de ganchos de extracción.
  • Apto para una variedad de diámetros de ranura gracias a los ganchos ajustables de manera continua y aplicable internacionalmente
  • Los rodamientos que se han dañado pueden ser agarrados por los ganchos ajustables.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 36 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 1 7/16
  • Profundidad total [mm]: 36 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 1 7/16
  • Altura total [mm]: 224 mm
  • Altura total [pulgadas]: 8 13/16
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)