Kunststof-systemkuffert L-BOXX® tom 238

Art.-nr.: 693330 238
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
430 styk på lager
  • Materiale: ABS
  • Egenskab, kuffert: Kan stables

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale ABS
Beskyttelsesklasse IP IP X4
Egenskab, kuffert Kan stables
Udvendige mål, længde 442 mm
Udvendige mål, bredde 357 mm
Udvendige mål, højde 253 mm
Indvendige mål, længde 378 mm
Indvendige mål, bredde 306 mm
Indvendige mål, højde 209 mm
Vægt 2,8 kg
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693330 238
EAN/GTIN 4045294514952
Producentnummer 6000003509

Betegnelse

Udførelse:

I slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. De ergonomisk formede greb og yderligere forsænkede greb giver en høj bærekomfort. Lågene kan klare op til 100 kg, læssekapacitet op til 25 kg.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør