Kunststoff-Systembox L-BOXX® leer, Typ: 238

Artikel-Nr.: 693330 238
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
953 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Koffer
Außenmaß Breite 357 mm
Außenmaß Höhe 253 mm
Außenmaß Tiefe 442 mm
Innenmaß Breite 306 mm
Innenmaß Höhe 209 mm
Innenmaß Tiefe 378 mm
Eigenschaft stapelbar; wasserdicht
Anzahl Verschlüsse 2
Tragfähigkeit max. 25 kg
Gewicht 2,8 kg
RAL Farbton RAL 2004
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbton, orange Reinorange
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Einsätze; Griffe; Verschlüsse
Farbe orange; schwarz
Material Kunststoff
Ausstattung Bandschlaufen; Beschriftungsfelder; Tragegriff
Verschluss Spannverschluss
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693330 238
EAN / GTIN 4045294514952
Herstellernummer 6000003509
Hersteller/verantwortliche Person BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Die ergonomisch geformten Griffe und zusätzliche Griffschalen bieten einen hohen Tragekomfort. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.