Plastový systémový box L-BOXX® prázdný, Typ: 238

Artiklové číslo: 693330 238
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
987 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 357 mm
Vnější rozměr – výška 253 mm
Vnější rozměr – hloubka 442 mm
Vnitřní rozměr šířka 306 mm
Vnitřní rozměr výška 209 mm
Vnitřní rozměr hloubka 378 mm
Vlastnosti Stohovatelné; vodotěsný
Počet uzávěrů 2
Nosnost max. 25 kg
Hmotnost 2,8 kg
Barevný odstín RAL RAL 2004
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Popsaná část, Hluboká černá Einsätze; Griffe; Verschlüsse
Barva Oranžová; Černá
Materiál plast
Vybavení Popruhové smyčky; Popisovací pole; Držadlo pro přenášení
Uzávěr Upínací uzávěr
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693330 238
EAN / GTIN 4045294514952
Číslo výrobce 6000003509
Výrobce/odpovědná osoba BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Popis

Provedení:

Z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování, popř. oddělování, kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů společně až do 40 kg. Ergonomicky tvarované rukojeti a dodatečné úchyty zajišťují vysoký komfort při nošení. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení do 25 kg.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.