Systemväska av plast L-BOXX® tom 238

Art-nr: 693330 238
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
430 styck i lager
  • Material: ABS
  • Egenskap väska: Stapelbar

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Material ABS
IP-skyddsklass IP X4
Egenskap väska Stapelbar
yttermått längd 442 mm
yttermått djup 357 mm
yttermått höjd 253 mm
Längd invändigt 378 mm
Bredd invändigt 306 mm
Höjd invändigt 209 mm
vikt 2,8 kg
förpackning Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693330 238
EAN/GTIN 4045294514952
Tillverkarens nummer 6000003509

Benämning

Utförande:

Av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. De ergonomiskt formade handtagen och handtagsskålarna gör väskorna mycket bekväma att bära. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör