Transportkasse PARAMOVER®, Type: 1

Art.-nr.: 692280 1
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Producentbetegnelse PARAMOVER®
Farve grå; rød; sort
Volumen 35 l
Rulletype Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 160 mm
Produkttype kuffert
Egenskab kan stables; Vandtæt
Udstyr indstiksrum; rum; hjul; Bæregreb
Lukning spændelås
Udvendige mål, bredde 510 mm
Udvendige mål, højde 570 mm
Udvendige mål, dybde 1.110 mm
Materiale aluminium; kunststof
Vægt 31 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692280 1
EAN/GTIN 4006793004290
Producentnummer 2024020991
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

Tredelt styresøjle af robust letvægtsaluminium med to 360° roterende bagagebærerplader, der giver adgang til værktøjskasserne når som helst, uden at afmontere dem. I bunden er der integreret en værktøjskasse med en opbevaringskapacitet på 48 liter, der er ideel til værktøj. Hver værktøjskuffert er udstyret med to værktøjsplader og fire værktøjsholdere og har en kapacitet på 35 liter samt en ekstra stor bundbakke med en højde på 120 mm. Værktøjskufferten åbnes fra siden, og i låget findes der et dokumentrum, to visitkortrummer og to penneholdere. PARAMOVER® er udstyret med skridsikre håndtag af TPE med en ru overflade for at sikre en komfortabel transport. De to lavfriktionshjul med kuglelejer, med en diameter på 160 mm sikrer, at PARAMOVER® let kan flyttes på ujævne overflader og giver en høj bæreevne.