{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart |
Koffer
|
|
| Außenmaß Breite |
510 mm
|
|
| Außenmaß Höhe |
570 mm
|
|
| Außenmaß Tiefe |
1 110 mm
|
|
| Eigenschaft |
stapelbar; wasserdicht
|
|
| Volumen |
35 l
|
|
| Gewicht |
31 kg
|
|
| Farbton, grau |
Anthrazitgrau
|
|
| Herstellerbezeichnung |
PARAMOVER®
|
|
| Farbe |
grau; rot; schwarz
|
|
| Rollenart |
Lenkrolle
|
|
| Anzahl Rollen, Lenkrolle |
4 St.
|
|
| Außendurchmesser Rad/Rolle |
160 mm
|
|
| Material |
Aluminium; Kunststoff
|
|
| Ausstattung |
Einsteckfach; Fächer; Räder; Tragegriff
|
|
| Verschluss |
Spannverschluss
|
|
| fahrbar |
ja
|
| Artikelnummer | 692280 1 | |
| EAN / GTIN | 4006793004290 | |
| Herstellernummer | 2024020991 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |