{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | serviete | |
| Dimensiune exterioară l | 510 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 570 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 1.110 mm | |
| Caracteristici | Poate fi stivuit; etanş la apă | |
| Volum | 35 l | |
| Greutate | 31 kg | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Denumirea producătorului | PARAMOVER® | |
| Culoarea | gri; roşu; negru | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 160 mm | |
| Material | aluminiu; plastic | |
| Echipament | Buzunar; Rafturi; Roţi; Mâner | |
| Închidere | Blocare cu tensiune | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 692280 1 | |
| EAN / GTIN | 4006793004290 | |
| Număr producător | 2024020991 | |
| Producător/responsabil | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |