Transportbox PARASHERPA®, Typ: 1

Article no.: 692280 1
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

yttermått längd 510 mm
yttermått djup 570 mm
yttermått höjd 1 110 mm
vikt 31 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification & Classification

Artikkelkode 692280 1
EAN / GTIN 4006793004290
Manufacturer number 2024020991
Manufacturer/responsible person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beskrivelse

Utförande:

Tredelad styrstång av robust lättviktsaluminium med två i lastfästplattor som kan vridas med 360 grader så att det när som helst går att nå verktygsväskan utan att de behöver lossas. Nedtill finns en integrerad verktygslåda med ett förvaringsutrymme på 48 och är perfekt för verktyg. Varje verktygslåda har två verktygstavlor och fyra verktygshållare, och har en kapacitet på 35 liter utöver en stor bottenbricka med en höjd på 120 mm. Verktygsväskan öppnas åt sidan, i locket finns ett dokumentfack, två visitkortsfack och två pennhållare. För bekväm transport har PARAMOVER® halkskyddade handtag av TPE med noppad yta. Lågfriktionshjulen har kullager och en diameter på 160 mm säkerställer att PARAMOVER® enkelt kan flyttas på ojämna ytor och en hög lastkapacitet.