• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Værktøjstaske med 4 skuffer

Art.-nr.: 691720
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: Læder
  • Type af værktøjsopbevaring: Klemholder

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Læder
Type af værktøjsopbevaring Klemholder
Indvendige mål, længde 410 mm
Indvendige mål, bredde 220 mm
Indvendige mål, højde 310 mm
Vægt 4,9 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 691720
EAN/GTIN 4006793194311
Producentnummer 44000581
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

Med udtrækkelige skuffer i brudsikkert, olie-, syre- og benzinbestandigt polyethylen; kan inddeles individuelt med bakker og paneler. Når tasken er lukket, bliver selv de mindste dele ikke blandet sammen. Forside, endevægge og bunde ekstra forstærkede, kanter forstærkede med aluminiumvinkler.
Indvendigt udstyr: Med 5-delt indsats (4 skuffer, 1 rum med bæreindsats). Rummet mellem indsats og bagvæg (ca. 90 mm) kan bruges til at opbevare yderligere værktøj i. CP-7 værktøjsholder til vendeskærsplatter op til diameter 15 mm på bagvæggen.

Leveringsomfang:

Taske inkl. opdelingselementer: 4 mellempaneler nr. 691760
4 indsatsbakker nr. 691750
8 små paneler nr. 691770
(1 skuffe kan opdeles med disse).

Specialtilbehør:

Opdelingselementer nr. 691750691770 ogsortiment med opdelingselementer nr. 691780.