• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Universalus krepšys su 4 stalčiais

Prekės Nr.: 691720
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis krepšys
Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Svoris 4,9 kg
Įranga panaudojimas; Tekinimo laikiklis; stalčiai; Rankena
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas; rožinės spalvos
Vidinis plotis 410 mm
Vidinis aukštis 220 mm
Vidinis gylis 310 mm
Skaičius, panaudojimas 5
Skaičius, stalčiai 4
Savybė atspar. smūgiams; galima krauti eilėmis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 691720
EAN / GTIN 4006793194311
Gamintojo numeris 44000581
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

Su ištraukiamais stalčiais iš nelūžtančio, alyvai, rūgštims ir benzinui atsparaus polietileno, naudojant dėklus ir skirtukus galima sukurti norimus skyrius. Užsegtoje rankinėje neišsimėtys ir nesusimaišys net ir mažiausios dalys. Priekinė sienelė, šoninės sienelės ir dugnas ypač tvirti, kraštai sustiprinti aliuminio kampuočiais.
Vidinė įranga:Su 5 dalių įdėklu (4 stalčiai, 1 išimamas skyrius su rankena). Laisvą erdvę tarp įdėklo ir galinės sienelės (apie 90 mm) galima naudoti kitų įrankių laikymui. CP-7 įrankių gnybtas iki 15 mm skersmens ant galinės sienos.

Tiekiama:

Rankinė su skyriais: 4 viduriniai skirtukai Nr. 6917604 įdedami padėklai Nr. 6917508 maži skirtukai Nr. 691770 (jais galima 1 stalčių suskirstyti pagal poreikius.)

Priedai pasirinktinai:

Skirtukai Nr. 691750691770 ir skirtukai Nr. 691780.