Večnamenska torba s 4 predali

Št. art.: 691720
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Usnje
  • Način shranjevanja orodja: Držalo za struženje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Usnje
Način shranjevanja orodja Držalo za struženje
Notranja dolžina 410 mm
Notranja širina 220 mm
Notranja višina 310 mm
Masa 4,9 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 691720
EAN/GTIN 4006793194311
Številka proizvajalca 44000581
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Z izvlečljivimi predali iz nezlomljivega polietilena, odpornega proti oljem, kislinam in bencinu; možnost individualne razdelitve z vložki in pregradami. V zaprti torbi se tudi najmanjši deli ne morejo pomešati med seboj. Prednja stena, stranice in dno so posebej ojačane, robovi so ojačani z aluminijastimi kotniki.
Notranja oprema: S 5-delnim vložkom (4 predali, 1 predal z ročajem). Prostor med vložkom in zadnjo steno (pribl. 90 mm) je mogoče uporabiti tudi za odlaganje orodja. Vpenjalno držalo orodja CP-7 s premerom do 15 mm na zadnji steni.

Obseg dobave:

Torba vklj. s pregradnim materialom: 4 sredinske pregrade art. 691760
4 vložki art. 691750
8 malih pregrad art. 691770
(s temi pregradami lahko pregradite 1 predal).

Dodatni pribor:

Pregradni material art. 691750691770 in garnitura pregradnega materiala art. 691780.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov