{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Kolor | szare; Różowy | |
| Szerokość wewnętrzna | 410 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 220 mm | |
| Głębokość wewnętrzna | 310 mm | |
| Liczba, Zastosowanie | 5 | |
| Liczba, Szuflady | 4 | |
| Rodzaj produktu | torba | |
| Właściwości | Odporność na uderzenia; Do układania w stosy | |
| Wyposażenie | Zastosowanie; Uchwyt zaciskowy; Szuflady; Uchwyt do przenoszenia | |
| Materiał | aluminium; z tworzywa sztucznego | |
| Masa | 4,9 kg |
| Numer artykułu | 691720 | |
| EAN / GTIN | 4006793194311 | |
| Numer producenta | 44000581 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |