• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Geantă multifuncţională cu 4 sertare

Cod articol.: 691720
Reducere
277,44 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 28 feb. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
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
Tip produs
husă
Material
aluminiu; plastic
Greutate
4,9 kg
Echipament
Unserare; Suport de prindere; Sertare; Mâner
Nuanță, gri
Gri antracit
Culoarea
gri; roz
Dimensiune interioară l
410 mm
Dimensiune interioară H
220 mm
Adâncime internă
310 mm
Număr, Unserare
5
Număr, Sertare
4
Caracteristici
Rezistent la impact; Poate fi stivuit

Identificare și clasificare

Cod articol 691720
EAN / GTIN 4006793194311
Număr producător 44000581
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Execuţie:

Cu sertare extensibile din polietilenă rezistentă la rupere, ulei, acizi şi benzină; divizibile individual prin cutii şi pereţi. Când geanta este închisă, nici cele mai mici piese nu pot cădea una peste cealaltă. Peretele frontal, pereţii laterali şi partea inferioară sunt întărite suplimentar, muchiile întărite cu colţare din aluminiu.
Echipare interioară: cu inserţie din 5 elemente (4 sertare, 1 compartiment cu element de susţinere). Spaţiul dintre inserţie şi peretele posterior (cca. 90 mm) poate fi folosit pentru depozitarea altor scule. CP-7 Suport de prindere pentru scule până la un diametru de 15 mm pe peretele posterior.

Livrare:

Geantă, inclusiv elemente de compartimentare: 4 pereţi centrali Cod 691760
4 cutii Cod 691750
8 pereţi mici Cod 691770
(Cu aceste articole se poate împărţi 1 sertar.)

Accesorii opţionale:

Elemente de compartimentare Cod 691750 − 691770 şi seturi de elemente de compartimentare Cod 691780.