KS 55 FS Sæt håndholdt rundsav

Art.-nr.: 691088000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 691088000
EAN/GTIN 4061792003583
Producentnummer 691088000
L-nummer L01750 1515

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust håndholdt rundsav, kan bruges direkte på føringsskinner fra bl.a. Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre producenter
  • Let guideplade af trykstøbt aluminium
  • Håndtagsområde med skridsikker softgrip-overflade
  • Synlig skæreindikator til savning efter afrivning
  • 0°-position kan efterjusteres for maksimal skærenøjagtighed
  • Sugemulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
  • Værktøjsfri finjustering af maskinen ved brug på styreskinnen

    Leveringsomfang
  • Styreskinne FS 80 (80 cm), hårdmetal-rundsavsklinge (18 tænder), parallelanslag, sugestuds, sekskantnøgle, plastkuffert

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Vægt uden netkabel: 4 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Drejningsmoment: 5 Nm
  • Bruttovægt: 7.187 kg
  • Max. Skæredybde ved 45: 39 mm
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 47 m/s
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 50 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 55 mm
  • Lydtrykniveau: 93 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 104 dB(A)
  • Udgangseffekt: 670 W
  • Nominel indgangseffekt: 1200 W
  • Hastighed ved nominel belastning: 4400 /min
  • Hastighed uden belastning: 5600 /min
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 47 °
  • Savklinge Ø x boring: 160 x 20 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør