• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

KS 55 FS Set ferăstrău circular portabil

Cod articol.: 691088000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 691088000
EAN / GTIN 4061792003583
Număr producător 691088000
L-Număr L01750 1515
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular portabil robust, poate fi utilizat direct pe șine de ghidare de la precum Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti și alți producători
  • Placă de ghidare ușoară din aluminiu turnat sub presiune
  • Zona mânerului cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Indicator de tăiere vizibil pentru tăiere după o ruptură
  • Poziția 0° poate fi reajustată pentru o precizie maximă de tăiere
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Reglare fină fără scule a mașinii atunci când este utilizată pe șina de ghidare

    Conţinut
  • Șina de ghidare FS 80 (80 cm), pânza de ferăstrău circular din carbură (18 dinți), gard de tăiere în două, piesă de conectare pentru aspirație, cheie hexagonală, cutie de plastic.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate fără cablu de rețea: 4 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Cuplu de torsiune: 5 Nm
  • Greutate brută: 7.187 kg
  • Max. Adâncimea de tăiere la 45: 39 mm
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 47 m/s
  • Max. Adâncimea de tăiere cu șină de ghidare: 50 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 55 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 93 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 104 dB(A)
  • Puterea de ieșire: 670 W
  • Putere nominală de intrare: 1200 W
  • Viteza la sarcină nominală: 4400 /min
  • Viteza fără sarcină: 5600 /min
  • Interval de pivotare de la/la: ‌ 0 / + 47 °
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 160 x 20 mm