KS 55 FS Set Scie circulaire portative

Réf.: 691088000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 691088000
EAN / GTIN 4061792003583
Réf. fabricant 691088000
Article hors catalogue L01750 1515
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Scie circulaire portative robuste, directement utilisable sur des rails de guidage Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
  • Semelle légère en aluminium coulé sous pression
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
  • Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Ajustement précis et sans outil de la machine en utilisant le rail de guidage

    Équipement standard
  • Rail de guidage FS 80 (80 cm), Lame de scie circulaire carbure (18 dents), Guide latéral, Raccord pour l'aspiration, Clé mâle à six pans, Coffret

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poids sans câble: 4 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Couple de rotation: 5 Nm
  • Bruttogewicht: 7.187 kg
  • Profondeur de coupe max. à 45°: 39 mm
  • Vitesse de coupe max.: 47 m/s
  • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage: 50 mm
  • Profondeur de coupe max. à 90°: 55 mm
  • niveau sonore: 93 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 104 dB(A)
  • Puissance utile: 670 W
  • Puissance absorbée nominale: 1200 W
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 4400 /min
  • Vitesse de rotation à vide: 5600 /min
  • Plage d'inclinaison de/à: ‌ 0 / + 47 °
  • Ø de lame x alésage: 160 x 20 mm