KS 55 FS Set ročna krožna žaga

Št. art.: 691088000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691088000
EAN/GTIN 4061792003583
Številka proizvajalca 691088000
L-število L01750 1515

Opis

Opis:

  • Robustna ročna krožna žaga, ki se lahko uporablja neposredno na vodilnih tirnicah proizvajalcev Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih proizvajalcev
  • Lahka vodilna plošča iz tlačno litega aluminija
  • Območje ročaja z nedrsečo površino za mehak oprijem
  • Vidljiv indikator rezanja za žaganje po raztrganini
  • Položaj 0° lahko ponovno nastavite za največjo natančnost rezanja
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
  • Prefinjena nastavitev stroja brez orodja pri uporabi na vodilni tirnici

    Razpon dobave
  • Vodilna tirnica FS 80 (80 cm), karbidni krožni žagin list (18 zob), podorna ograja, priključni kos za sesanje, šesterokotni ključ, plastični kovček

Lastnosti:

  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Teža brez omrežnega kabla: 4 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Navorni moment: 5 Nm
  • Bruto teža: 7.187 kg
  • Max. Globina rezanja pri 45: 39 mm
  • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 47 m/s
  • Max. Globina rezanja z vodilom: 50 mm
  • Max. Globina rezanja pri 90: 55 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 93 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 104 dB(A)
  • Izhodna moč: 670 W
  • Nazivna vhodna moč: 1200 W
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 4400 /min
  • Hitrost brez obremenitve: 5600 /min
  • Razpon vrtenja od/do: ‌ 0 / + 47 °
  • Žagin list Ø x odprtina: 160 x 20 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor