DNGP 070308L-F2M IC908 Dobbeltsidet rhombeformet 55° platter til finbearbejdning og finish af rustfrit stål

Art.-nr.: 6888912
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6888912
EAN/GTIN 7291075348750
Producentnummer 6888912
L-nummer L23950 597

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Spåndanner F2M, Hjørneradius (RE) 0,8 mm, Retning (HAND) Venstre hånd, Skærlængde (L) 7,7 mm, Diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, Skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer F2M
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 7,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere