DNGP 070308L-F2M IC908 Inserti bilaterali rombici a 55° per finitura e semi-finitura su acciai inox

Codice art.: 6888912
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6888912
EAN / GTIN 7291075348750
Codice del produttore 6888912
Numero-L L23950 597

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F2M, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 7.7 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F2M
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 7.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili