PDJNR 1212F-07S Spændeholder med vippespænde til dobbeltsidet, rhombeformet DNGP 0703 55° vendeskær

Art.-nr.: 6712882
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6712882
EAN/GTIN 7291075352894
Producentnummer 6712882
L-nummer L23990 129

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 85 mm, hovedlængde (LH) 14 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 85 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12 mm
  • Hovedlængde (LH) 14 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) DNGP 07
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter