PDJNR 1616X-07S Spændeholder med vippespænde til dobbeltsidet, rhombeformet DNGP 0703 55° vendeskær

Art.-nr.: 6712886
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6712886
EAN/GTIN 7291075352931
Producentnummer 6712886
L-nummer L23990 130

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 120 mm, hovedlængde (LH) 18 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16 mm
  • Hovedlængde (LH) 18 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) DNGP 07
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter