DNGA 150404-M2 IB10HC Rhombic 55° platter med 2 CBN-skær til bearbejdning af hærdet stål, sintrede metaller og meget varmebestandige legeringer

Art.-nr.: 6864545
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6864545
EAN/GTIN 7291075282993
Producentnummer 6864545
L-nummer L24270 46

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner M, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 15,5 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer M
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 15,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere