DNGA 150404-M2 IB10HC Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6864545
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6864545
EAN / GTIN 7291075282993
Gyártó száma 6864545
L-szám L24270 46

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, aprító M, saroksugár (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 15,5 mm, belső kör átmérője (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer M
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 15,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: