DNGA 150404-M2 IB10HC Plăcuţe rombice de 55° cu 2 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit, a metalelor sinterizate și a aliajelor foarte rezistente la căldură

Cod articol: 6864545
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6864545
EAN / GTIN 7291075282993
Număr producător 6864545
L-Număr L24270 46

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice de 55° cu 2 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit, a metalelor sinterizate și a aliajelor foarte rezistente la căldură

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule