DNGA 150404-M2 IB10HC Rhombické 55° břitové destičky se 2 řeznými hranami z CBN pro obrábění kalené oceli, slinutých kovů a vysoce žáruvzdorných slitin

Č. pol.: 6864545
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6864545
EAN/GTIN 7291075282993
Číslo výrobcu 6864545
Číslo L L24270 46

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 15,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač