Universalværktøjssortiment L 22 dele, Antal dele: 22

Art.-nr.: 685522 22
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Sæt pris 22 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP X4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP X4
Vægt 3,8 kg
Antal dele 22
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 685522 22
EAN/GTIN 4067263309161
Producentnummer 685522 22
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® i slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. Lågene kan klare op til 100 kg, lastkapacitet op til 25 kg.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Leveringsomfang:

Båndmål: 1 stk. nr. 462201 str. 2,5
Dobbelt gaffelnøgle: 1 stk. af hver nr. 610600 str. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Vinkelskruetrækkersæt, sekskant, med kuglehoved: 1 stk. nr. 627132 str. 9
Ligekærvskruetrækker: 1 stk. nr. 660032 i hver str. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 667702 str. 1; 2
Kombinationstang: 1 stk. nr. 700940 str. 160
Indlæg i låg: 1 stk. nr. 693352
Opbevaring i: L-BOXX® nr. 693330 str. 102

Bemærk:

Den passende rullevogn til transport af op til 5 stk. L-BOXX® str. 102 fås under nr. 693370 str. 5.
Leveres med sorteret værktøj i L-BOXX®.