Garnitura univerzalnih alata L 22-dijelna, broj dijelova: 22

Artikl br.: 685522 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Postavite cijenu 22 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP X4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP X4
Težina 3,8 kg
Broj dijelova 22
Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 685522 22
EAN / GTIN 4067263309161
Broj proizvođača 685522 22
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastični sistemski kofer L-BOXX® od ABS plastike otporne na udarce i zaštitom od prskanja vode. Robusni mehanizam na klik omogućava jednostavno i brzo sastavljanje odnosno odvajanje kofera te transport većeg broja kofera od plastike do 40 kg. Poklopac se može opteretiti težinom do 100 kg, kapacitet utovara do 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.

Opseg isporuke:

Tračni metar na namotavanje: 1 kom. br. 462201 vel. 2,5
Dvostruki viljuškasti ključ: Po 1 kom. br. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Garnitura 6-kutnih odvijača s kuglastom glavom: 1 kom. br. 627132 vel. 9
Ravni odvijač: Po 1 kom. br. 660032 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Phillips odvijač: Po 1 kom. br. 667702 vel. 1, 2
Kombinirana kliješta: 1 kom. br. 700940 vel. 160
Umetak za poklopac: 1 kom. br. 693352
Pohranjivanje u: L-BOXX® br. 693330 vel. 102

Napomena:

Prikladna kolica na kotačićima za transport do 5 komada L-BOXX® vel. 102 mogu se nabaviti pod br. 693370 vel. 5.
Isporuka se radi tako da su alati sortirani u L-BOXX® koferu.