Båndmål med rude, Båndlængde: 2,5m

Art.-nr.: 462201 2,5
Pris pr. 1 styk (DKK 37,36 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 253,30 DKK /stk.
  • 420,17 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.986 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: EG II

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndlængde 2,5 m
Båndbredde 8 mm
Kabinet, længde 48 mm
Kabinet, bredde 15 mm
Kabinet, højde 48 mm
Produkttype Lommemålebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 462201 2,5
EAN/GTIN 4045197226020
Producentnummer 462201 2,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Slagfast kunststofhus.
  • Indsatte aluminiumsprofiler på begge funktionsflader. Det giver præcise kontaktflader til indvendig og udvendig måling.
  • Aluminiumsprofiler, der er modstandsdygtige over for varme og mekanisk belastning.
  • Ovnlakeret båndmål, med sort tryk. Bomberet = kan ikke knække, med flytbar endekrog (til indvendig og udvendig måling). Kontrastrig skala, slidstærk og rustbeskyttet.
  • Deling mm / mm (overkant / underkant).
  • Skala med rude står i samme aflæsningsretning.

Meget lille båndmål med rude til indvendig måling.

Downloads og dokumenter