Universalus įrankių rinkinys L 22 vnt., Atsuktuvų skaičius: 22

Prekės Nr.: 685522 22
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Rinkinio kaina 22 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Savybė atspar. vandeniui
IP apsaugos klasė IPX4
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Pridedamų dalių skaičius 22 vnt.
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Iš anksto glazūruotos putos taip
Įdubų įrankiams skaičius 22 vnt.
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Bendras svoris 3,8 kg
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 685522 22
EAN / GTIN 4067263309161
Gamintojo numeris 685522 22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis lagaminas L-BOXX® iš smūgiams atsparaus ABS plastiko, pilnai apsaugotas nuo drėgmės. Tvirtas užfiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos lagamino dalis, taip pat patogiai transportuoti kelis plastikinius lagaminėlius, uždėjus vieną ant kito, iki 40 kg. Leistina dangtelio apkrova iki 100 kg, talpos apkrova iki 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Tiekiama:

Ruletė: 1 vnt. Nr. 462201 dyd. 2,5
Dvipusiai veržliarakčiai: Po 1 vnt. Nr. 610600 dyd. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
6-briaunių L formos raktų rinkinys su rutuline galvute: 1 vnt. Nr. 627132 dyd. 9
Plokščias atsuktuvas: Po 1 vnt. Nr. 660032 dyd. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667702 dyd. 1; 2
Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 700940 dyd. 160
Dangtelis: 1 vnt. Nr. 693352
Sudėta į: L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 102

Pastaba:

Tinkamus vežimėlius iki 5 vnt. L-BOXX®, kurio dyd. 102, transportuoti galima užsakyti Nr. 693370 dyd. 5.
Tiekiama su surūšiuotais įrankiais L-BOXX® lagamine.