Kunststof-systemkasse L-BOXX®, tom, Type: 102

Art.-nr.: 693330 102
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.320 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: ABS
  • Beskyttelsesklasse IP: IP X4
  • Egenskab, kuffert: Kan stables
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale ABS
Beskyttelsesklasse IP IP X4
Egenskab, kuffert Kan stables
Udvendige mål, længde 442 mm
Udvendige mål, bredde 357 mm
Udvendige mål, højde 117 mm
Indvendige mål, længde 375 mm
Indvendige mål, bredde 313 mm
Indvendige mål, højde 71 mm
Vægt 2,1 kg
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693330 102
EAN/GTIN 4045294435783
Producentnummer 6000002924
Producent/ansvarlig person BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Betegnelse

Udførelse:

I slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. De ergonomisk formede greb og yderligere forsænkede greb giver en høj bærekomfort. Lågene kan klare op til 100 kg, læssekapacitet op til 25 kg.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Bemærk:

Den passende rullevogn til transport af op til 5 stk. L-BOXX® str. 102 fås under nr. 693370 5.