uvex 1 x-Craft støvler S2 68159 sort, blå bredde 12 størrelse 51

Art.-nr.: 6815951
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S2
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
Beskyttelsesklasse S2
EU-skostørrelse 51
Vidde 12
Farve sort / blå

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6815951
EAN/GTIN 4066853015536
Producentnummer 6815951
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

Den sporty uvex 1 x-Craft sikkerhedssko er direkte inspireret af markedet og er simpelthen det næste niveau til lette anvendelser inden for håndværk, industri og logistik. , Er uvex 1 x-Craft designet til gerere og støtter i enhver situation og i enhver aktivitet. Sålen med uvex bionom x og integreret flexzone i forfoden garanterer fuld støtte og fleksibilitet. Derudover har uvex 1 x-Craft et nyt niveau af slidstyrke, beskyttelse og åndbarhed takket være dens dynamiske hætte, teknologiske overmaterialer og perforeret tunge konstruktion. i-PUREnrj Planet mellemsålen sikrer et ensartet energiafkast med 15% regranulat indhold. Uanset om det er bæredygtighed, komfort, sportslighed eller innovation, er uvex 1 x-Craft enkel - den næste sikkerhedssko.