Bottes uvex 1 x-Craft S2 68159 noir, bleu largeur 12 taille 51

Réf.: 6815951
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article 6815951
EAN / GTIN 4066853015536
Réf. fabricant 6815951
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Directement inspirée du marché, la gamme de chaussures de sécurité uvex 1 x-craft sport se démarque pour les applications légères dans l'artisanat, l'industrie et la logistique. La chaussure uvex 1 x-craft a été conçue pour soutenir les hommes et femmes d'action, quelle que soit la situation ou l'activité. Soutien total et flexibilité sont garantis grâce à la semelle avec uvex bionom x et flexzone intégrée au niveau de l'avant du pied. De plus, la chaussure uvex 1 x-craft se démarque en termes de résistance à l'abrasion, de protection et de respirabilité grâce au bout recouvert, aux tiges technologiques et à la structure perforée de la languette. La semelle intermédiaire i-PUREnrj planet, avec 15 % de regranulés, assure une restitution conséquente d'énergie. Qu'il s'agisse de durabilité, de confort, de sportivité ou d'innovation, la chaussure de sécurité uvex 1 x-craft se démarque.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bottes de sécurité à lacets S2, sportives et particulièrement légères
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture

Caractéristiques de confort

  • Tissu extérieur en micro-velours léger et respirant
  • mandrin en maille Distance respirante
  • Tailles 35-40, fabriquées à partir de formes pour femmes
  • interchangeable, antistatische, komfortable Semelle (réf.: (95797-0)

caractéristiques de protection

  • Semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj planet, amortissante et restituant l’énergie, composée à 15 % de granulés recyclés issus des surplus de production
  • Semelle extérieure en PU
  • capuchon en mousse de polyuréthane
  • contrefort en mousse de polyuréthane
  • Embout de protection 100 % sans métal
  • Certification ESD