uvex 1 x-craft Botas S2 68159 negro, azul ancho 12 talla 51

Número de artículo: 6815951
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S2
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
Clase de protección S2
Número de zapato UE 51
Anchura 12
Color negro / azul

Identificación y clasificación

Número de artículo 6815951
EAN / GTIN 4066853015536
Número del fabricante 6815951
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Directamente inspirado en el mercado, el arnés de seguridad deportivo uvex 1 x-craft es simplemente el siguiente nivel para aplicaciones ligeras en el comercio, la industria y la logística. El uvex 1 x-craft está diseñado para personas habilidosas y proporciona apoyo en cualquier situación y en cualquier actividad. La suela con uvex bionom x y flexzone integrada en la zona del talón garantiza una sujeción y flexibilidad totales. Además, el uvex 1 x-craft tiene un siguiente nivel de resistencia a la abrasión, protección y transpirabilidad gracias a la sobrecubierta dinámica, los materiales tecnológicos de la parte superior y la construcción perforada de la lengüeta. La entresuela i-PUREnrj planet garantiza un retorno de energía constante con un 15% de contenido en regranulado. Ya se trate de sostenibilidad, comodidad, deportividad o innovación, el uvex 1 x-craft simplemente es: el calzado de seguridad del siguiente nivel.