Cizme uvex 1 X-craft S2 68159 negru, albastru latime 12 dimensiune 51

Cod articol.: 6815951
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6815951
EAN / GTIN 4066853015536
Număr producător 6815951
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Inspirată direct de piață, gama de pantofi sport uvex 1 X-Craft este pur și simplu următorul nivel pentru aplicații ușoare în domeniul meșteșugurilor, industriei și logisticii. , uvex 1 X-Craft este conceput pentru făcători și sprijin în fiecare situație și în fiecare activitate. Suportul complet și flexibilitatea sunt garantate de talpa cu uvex bionom x și zona flexibilă integrată în zona din partea din față a piciorului. În plus, uvex 1 X-Craft are un nou nivel de rezistență la abraziune, protecție și aerisire datorită capacului său dinamic, materialelor superioare tehnologice și construcției perforate a limbii. Talpa mediană i-PUREnrj Planet asigură o revenire constantă a energiei cu un conținut de 15% regranulat. Indiferent dacă este vorba de durabilitate, confort, sportivitate sau inovație, uvex 1 X-craft este simplu - pantoful de siguranță de nivel următor.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Ghete sportive de siguranță cu șireturi S2, deosebit de ușoare
  • Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Toate materialele utilizate pentru tălpi nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului

Caracteristici de confort

  • material exterior din microvelur ușor și respirabil
  • Căptușeală din plasă Distance-Mesh respirabilă
  • Mărimi 35-40, realizate pe forme de pantofi pentru femei
  • talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (Cod: (95797-0)

Caracteristici de protecție

  • Talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu proprietăți de amortizare și recuperare a energiei, conținând 15% granule reciclate provenite din surplusurile proprii de producție
  • Talpă din PU
  • capac exterior din poliuretan expandat
  • căptușeală din poliuretan expandat pentru călcâi
  • Vârf de protecție a degetelor fără metal 100 %
  • Certificare ESD

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript