Kärkisarja ja käyttötyökalu 17 osaa 17

Tuote nro.: 676215 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Kraftform Kompakt 400
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin
käyttötyökalu Kärkiräikkä, 1/4″; Mutteriräikkä 1/4 tuumaa; Ruuvitaltanpidin
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676215 17
EAN / GTIN 4013288214546
Valmistajan numero 05057470001

Kuvaus

Malli:

Ergonominen 2K-t-väännin ja Rapidaptor-kärkipidike.
Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

Sisältö:

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 674200 koot 2/89; 3/89
Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 674220 koot 2/89; 3/89
Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 674247 koot 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Torx®-koloruuveille: 1 kpl nro 674250 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 urakantaruuveille: 1 kpl nro 674260 koko 5,5/89
Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl nro 676656 koko 6,3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat