Friløbsbitholder „Rapidaptor”, sekskantskaft: 6,3F

Art.-nr.: 675035 6,3F
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskantskaft Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bitholder: D 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 889/4/1 F
sekskantskaft 6,3 mm
Bitholder D 6,3
Norm DIN ISO 1173
Hel længde 64 mm
Drev, på maskinen E 6,3
maskinkompatibel nej
Produkttype Bitholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675035 6,3F
EAN/GTIN 4013288217585
Producentnummer 05052501001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

″Rapidaptor″ universalholder med automatisk hurtigkobling og magnet til C 6,3- og E 6,3-bits (en magnet holder skruen). Friløbsfunktionen muliggør en særligt hurtig tilbageløbsbevægelse uden generende nedsætning ved højrespænding. Til brug især med Wera momentskruetrækkere med pistolgreb til mere ergonomisk og hurtigere arbejde