Impaktor-bit til Torx®, 1/4 tomme, C 6,3 Sæt med 10 bits, Torx®-profil: TX20

Art.-nr.: 674118 TX20
Sæt pris 10 styk (DKK 32,11 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Antal dele 10
Bit, længde 25 mm
Bit-sekskantskaft C 6,3
Farvekodning ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 674118 TX20
EAN/GTIN 4013288223890
Producentnummer 05057624001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Udvalgt stålkvalitet, hårdhedsteknologi, produktionsmetoder og specielle geometrier giver fremragende resultater på IMPACT-skruemaskiner. I forbindelse med diamantbelægningen (mindsker Cam-Out-kræfter markant) og torsionszonen opnås en op til 5 gange højere standtid sammenlignet med standardbits.

Anvendelse:

IMPACT-skruemaskiner frembringer på grund af deres rotationsslagfunktion en lang række kraftspidser, som „normale bits“ på længere sigt ikke kan klare. IMPAKTOR-bits er udviklet specielt til brug i slagskruemaskiner og opnår alt efter kraftoverføring langt bedre standtider sammenlignet med traditionelle standardbits.