Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Set cu 10 Bits, Profil Torx®: TX20

Cod articol: 674118 TX20
Setați prețul 10 buc. (4,40 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Număr de piese 10
Lungime bit 25 mm
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Coduri de culoare da
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 674118 TX20
EAN / GTIN 4013288223890
Număr producător 05057624001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Calitatea excepţională a oţelului, tehnologia de călire, procedeul de producţie şi geometria specială garantează obţinerea de rezultate excelente la şurubelniţele IMPACT. Împreună cu stratul de acoperire diamantat (diminuează semnificativ forţa Cam-Out) şi cu zona de torsiune se obţine o durabilitate mai ridicată de până la 5 ori în comparaţie cu biţii standard.

Aplicaţie:

Datorită funcţiei sale de răsucire-percuţie, şurubelniţa IMPACT obţine numeroase vârfuri de putere, cărora „biţii normali” nu le rezistă decât o durată scurtă de timp. Biţii IMPAKTOR sunt creaţi special pentru utilizarea pe şurubelniţe cu percuţie, dovedind o durabilitate mult mai lungă comparativ cu biţii standard obişnuiţi.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă