Bit Impaktor pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Sada s 10 bity, Profil Torx®: TX20

Artiklové číslo: 674118 TX20
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 112,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Řada Impaktor
Obal plastový kufr
Vhodné k použití ve strojích ano
Počet kusů nářadí 10
Druh produktu Bity/čepele
Povrch Diamantový povlak
Celková délka L 25 mm
Set / sada ano
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674118 TX20
EAN / GTIN 4013288223890
Číslo výrobce 05057624001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Vybraná kvalita oceli, technologie tvrdosti, výrobní proces a speciální geometrie mají za následek vynikající výsledky při použití šroubováků IMPACT. Ze spojení s diamantovým povlakem (značně snižuje síly Cam-Out) s torzní zónou vyplývá až 5násobně delší životnost ve srovnání se standardními bity.

Použití:

Šroubováky IMPACT vytvářejí svou točivou-rázovou funkcí četné zátěžové špičky, kterým „normální bity“ nemohou natrvalo odolávat. Bity IMPAKTOR jsou konstruovány speciálně pro použití v rázových šroubovácích a dosahují v závislosti na pohonu mnohonásobně delší životnost ve srovnání s obvyklými standardními bity.