Impaktor bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Sats med 10 bits TX20

Art-nr: 674118 TX20
Ange pris 10 st. (SEK 57,53 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 10
Bit längd 25 mm
Bits sexkantskaft C 6,3
färgkod Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674118 TX20
EAN/GTIN 4013288223890
Tillverkarens nummer 05057624001

Benämning

Utförande:

Utvald stålkvalitet, härdningsteknik, produktionsmetoder och speciella geometrier ger utmärkta resultat med IMPACT-skruvdragare. I kombination med diamantbeläggning (minskar Cam-Out-krafterna betydligt) och torsionszoner uppnås fem gånger längre livslängd än med standardbits.

Användningsdata:

IMPACT-skruvdragare ger genom sin vrid/-slagfunktion upphov till en mängd krafttoppar som ”normala” bits inte klarar i längden. IMPAKTOR-bits är speciellt konstruerade för användning i slagskruvdragare och uppnår flera gånger längre livslängd (beroende på den utgående spindeln) än vanliga standardbits.