Punta Impaktor para Torx®, 1/4 pulgadas C 6,3 Juego con 10 puntas, Perfil Torx®: TX20

Número de artículo: 674118 TX20
Establecer precio 10 unidades (4,96 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Superficie Recubrimiento de diamante
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Cantidad de herramientas 10
Embalaje Maleta de plástico
Número de piezas 10 ud.
Serie Impaktor
Para uso en máquina
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas C 6,3
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX20
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta recubierta de diamante
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Longitud total L 25 mm
Juego
Accionamiento Asiento para puntas
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 674118 TX20
EAN / GTIN 4013288223890
Número del fabricante 05057624001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Calidad de acero seleccionada, tecnología de dureza, procedimiento de producción y geometrías especiales proporcionan resultados sobresalientes en los destornilladores IMPACT. En combinación con el recubrimiento de diamante (que reduce significativamente las fuerzas Cam-Out) y la zona de torsión, se consigue una duración hasta 5 veces superior en comparación con las puntas estándar.

Aplicación:

Los destornilladores IMPACT generan mediante su función de giro-impacto un gran número de picos de fuerza que las puntas normales no resisten. Las puntas IMPAKTOR están diseñadas especialmente para el uso en destornilladores de impacto, y consiguen, según la salida, una duración que multiplica la de las puntas estándar habituales.