DNGP 070302L-F2P IC530N Dobbeltsidet rombisk 55° vendeskær til finbearbejdning og finish af legeret stål

Art.-nr.: 6723735
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6723735
EAN/GTIN 7291075348811
Producentnummer 6723735
L-nummer L23950 993

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F2P, hjørneradius (RE) 0,2 mm, retning (HAND) venstre hånd, skærlængde (L) 7,7 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 6,35 mm, skærtykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer F2P
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 7,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere