• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDJNR 1212F-07S Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für doppelseitige, rhombische DNGP 0703 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 6712882
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6712882
EAN / GTIN 7291075352894
Herstellernummer 6712882
L-Nummer L23990 129

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 85 mm, Kopflänge (LH) 14 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 85 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12 mm
  • Kopflänge (LH) 14 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP 07
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten