• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Vinkelnøgle til Phillips, Krydskærvstørrelse: 1

Art.-nr.: 669400 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 1
Til skrue-⌀ 2,1 mm - 3 mm
Hel længde 100 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 669400 1
EAN/GTIN 7610733004331
Producentnummer PB 605.1

Betegnelse

Udførelse:

To spidser vinklede 90°. PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet overflade. Sorte spidser. Riflet skaft til sikker fastholdelse i våde eller fedtede miljøer. Skær drejet 45° i forhold til hinanden. Til skruer med Phillips-krydskærv.