Vinkelnøgle til Phillips 2

Art.-nr.: 669400 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 2
Til skrue-⌀ 3,1 mm - 5,2 mm
Hel længde 125 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669400 2
EAN/GTIN 7610733004348
Producentnummer PB 605.2

Betegnelse

Udførelse:

To spidser vinklede 90°. PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet overflade. Sorte spidser. Riflet skaft til sikker fastholdelse i våde eller fedtede miljøer. Skær drejet 45° i forhold til hinanden. Til skruer med Phillips-krydskærv.