Sarok csavarhúzó Phillips-hez, Kereszthorony méret: 1

Cikkszám: 669400 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 1
Csavar ⌀-höz 2,1 mm - 3 mm
Teljes hossz 100 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 669400 1
EAN / GTIN 7610733004331
Gyártó száma PB 605.1

Leírás

Kivitel:

Két hegy, 90° hajlított. PB Swiss Tools speciális ötvözet, nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy. Recézett szár a biztonságos fogás érdekében nedves vagy olajos környezetben. Élek egymáshoz képest 45°-ban elforgatva. Phillips kereszthornyú csavarokhoz.