Winkelschraubendreher für Phillips, Kreuzschlitzgröße: 1

Artikel-Nr.: 669400 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Phillips (PH)
mit Kugelkopf nein
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche verchromt; vernickelt
Länge gesamt L 100 mm
Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Spitzen
Farbe schwarz
Ausführung abgewinkelt
Winkel 90
Eigenschaften Griff gekordelt
Größe Abtrieb, für Phillips (PH) PH1
Besonderheit, für Phillips (PH) schwarze Spitze
Durchmesser Klinge 5 mm
Produktart Winkelschraubendreher
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669400 1
EAN / GTIN 7610733004331
Herstellernummer PB 605.1

Beschreibung

Ausführung:

Zwei Spitzen 90° abgewinkelt. PB Swiss Tools-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitzen schwarz. Gerändelter Schaft für sicheren Halt in nasser oder öliger Umgebung. Schneiden 45° zueinander versetzt. Für Schrauben mit Phillips-Kreuzschlitz.