Clé mâle coudée pour vis  Phillips, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 669400 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
294 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite Spitzen
Couleur noir
Exécution avec coude
Equerre 90
Caractéristiques poignée moletage
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH1
Particularité, pour vis Phillips (PH) pointe noire
Diamètre de lame 5 mm
Avec tête sphérique non
Type de produit Clé mâle coudée
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale 100 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 669400 1
EAN / GTIN 7610733004331
Réf. fabricant PB 605.1

Description

Exécution:

Deux pointes coudées à 90°. Alliage spécial PB Swiss Tools, surface nickelée et chromée. Extrémité noire. Corps moleté pour une prise en main sûre dans les environnements humides ou huileux. Lames décalées de 45° l’une par rapport à l’autre. Pour vis cruciformes Phillips.